SOCOMEC - COUNTIS E50 96x96 3PH CT/5A IP20 GT77795 - 48503010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 6000 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 110-400 V
Tarifa kivitel - egytarifás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77795
Gyártói cikkszám
48503010
Gyártói típuskód
48503010 COUNTIS E50 3PH CT/5A
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
6000 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
110-400 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Pontossági osztály:
A
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
45-65 Hz
Illesztőhely típusa:
RS-485
Jelzés fajtája:
digitális
Védettség (IP):
IP20
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; COUNTIS E50 96x96 3PH CT/5A