SOCOMEC - DIRIS A60 GT77672 - 48250207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Árammérő - Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77672
Gyártói cikkszám
48250207
Gyártói típuskód
48250207 Diris A60
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; DIRIS A60