Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 100x 5x1mm/2m szig réz 1534A GT17709 - 45189005

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 100x 5x1mm/2m szig réz 1534A GT17709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17709

Gyártói cikkszám

45189005

Gyártói típuskód

CU 100x5x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

5 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

1534 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 100x 5x1mm/2m szig réz 1534A