Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 100x10x1mm/2m szig réz 2094A GT77821 - 45189010

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 100x10x1mm/2m szig réz 2094A GT77821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Névleges áram In - 2094 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77821

Gyártói cikkszám

45189010

Gyártói típuskód

CU 100x10x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

10 mm

Névleges áram In:

2094 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 100x10x1mm/2m szig réz 2094A