Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 100x6x1mm/2m szig réz 1668A GT66181 - 45189006

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 100x6x1mm/2m szig réz 1668A GT66181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 6 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66181

Gyártói cikkszám

45189006

Gyártói típuskód

CU 100x6x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

6 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

1668 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 100x 6x1mm/2m szig réz 1668A