Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 100x8x1mm/2m szig réz 1897A GT77820 - 45189008

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 100x8x1mm/2m szig réz 1897A GT77820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 8 mm

  • Névleges áram In - 1897 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77820

Gyártói cikkszám

45189008

Gyártói típuskód

CU 100x8x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

8 mm

Névleges áram In:

1897 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 100x 8x1mm/2m szig réz 1897A