Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 15.5x6x0.8mm/2m szig réz 347A SN147301 - 45181506

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 15.5x6x0.8mm/2m szig réz 347A SN147301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 15.5 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 6 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147301

Gyártói cikkszám

45181506

Gyártói típuskód

CU 15,5x6x0,8

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

15.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

6 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

347 A

Flexi sín 15.5x6x0.8mm/2m szig réz 347A