Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 20x3x1mm/2m szig réz 324A NSX160, NSX250,CVS160, CVS250,NZM1,LZM megszakítókhoz GT14261 - 45182003

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 20x3x1mm/2m szig réz 324A NSX160, NSX250,CVS160, CVS250,NZM1,LZM megszakítókhoz GT14261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 3 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14261

Gyártói cikkszám

45182003

Gyártói típuskód

CU 20x3x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

3 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

324 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 20x 3x1mm/2m szig réz 324A