Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 20x4x1mm/2m szig réz 378A GT77806 - 45182004

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 20x4x1mm/2m szig réz 378A GT77806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 4 mm

  • Névleges áram In - 378 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77806

Gyártói cikkszám

45182004

Gyártói típuskód

CU 20x4x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

4 mm

Névleges áram In:

378 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 20x 4x1mm/2m szig réz 378A