Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 24x4x1mm/2m szig réz 435A GT14265 - 45182404

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 24x4x1mm/2m szig réz 435A GT14265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 24 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 4 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14265

Gyártói cikkszám

45182404

Gyártói típuskód

CU 24x4x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

24 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

4 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

435 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 24x 4x1mm/2m szig réz 435A