Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 24x5x1mm/2m szig réz 491A GT01590 - 45182405

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 24x5x1mm/2m szig réz 491A GT01590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 24 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01590

Gyártói cikkszám

45182405

Gyártói típuskód

CU 24x5x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

24 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

5 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

491 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 24x 5x1mm/2m szig réz 491A