Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 24x8x1mm/2m szig réz 636A GT24488 - 45182408

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 24x8x1mm/2m szig réz 636A GT24488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 24 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 8 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24488

Gyártói cikkszám

45182408

Gyártói típuskód

CU 24x8x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

24 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

8 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

636 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 24x 8x1mm/2m szig réz 636A