Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 32x10x1mm/2m szig réz 887A GT77810 - 45183210

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 32x10x1mm/2m szig réz 887A GT77810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 32 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Névleges áram In - 887 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77810

Gyártói cikkszám

45183210

Gyártói típuskód

CU 32x10x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

32 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

10 mm

Névleges áram In:

887 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 32x10x1mm/2m szig réz 887A