SOCOMEC - Flexi sín 32x5x1mm/2m szig réz 612A NSX400, CVS400, NSX630, CVS630, NZM3, LZM3 megszakítókhoz GT01591 - 45183205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 32 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 5 mm
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01591
Gyártói cikkszám
45183205
Gyártói típuskód
CU 32x5x1
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
5 mm
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
612 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 32x 5x1mm/2m szig réz 612A