SOCOMEC - Flexi sín 32x8x1mm/2m szig réz 787A NSX400, CVS400, NSX630, CVS630, NZM3, LZM3 megszakítókhoz GT48825 - 45183208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 32 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 8 mm
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48825
Gyártói cikkszám
45183208
Gyártói típuskód
CU 32x8x1
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
8 mm
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
787 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 32x 8x1mm/2m szig réz 787A