Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 40x10x1mm/2m szig réz 1045A GT50345 - 45184010

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 40x10x1mm/2m szig réz 1045A GT50345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50345

Gyártói cikkszám

45184010

Gyártói típuskód

CU 40x10x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

10 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

1045 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 40x10x1mm/2m szig réz 1045A