Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 40x2x1mm/2m szig réz 455A GT77811 - 45184002

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 40x2x1mm/2m szig réz 455A GT77811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 2 mm

  • Névleges áram In - 455 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77811

Gyártói cikkszám

45184002

Gyártói típuskód

CU 40x2x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

2 mm

Névleges áram In:

455 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 40x 2x1mm/2m szig réz 455A