Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 40x8x1mm/2m szig réz 650A GT77813 - 45184008

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 40x8x1mm/2m szig réz 650A GT77813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 8 mm

  • Névleges áram In - 932 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77813

Gyártói cikkszám

45184008

Gyártói típuskód

CU 40x8x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

8 mm

Névleges áram In:

932 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 40x 8x1mm/2m szig réz 650A