Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 50x3x1mm/2m szig réz 673A GT21585 - 45185003

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 50x3x1mm/2m szig réz 673A GT21585

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 50 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 3 mm

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21585

Gyártói cikkszám

45185003

Gyártói típuskód

CU 50x30x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

50 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

3 mm

Rugalmas:

Igen

Névleges áram In:

673 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 50x3x1mm/2m szig réz