SOCOMEC - Flexi sín 50x5x1mm/2m szig réz 873A NZM4, LZM4 megszakítókhoz GT21586 - 45185005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 5 mm
Rugalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21586
Gyártói cikkszám
45185005
Gyártói típuskód
CU 50x5x1
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
5 mm
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
873 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 50x5x1mm/2m szig réz