Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 63x6x1mm/2m szig réz 1187A GT77814 - 45186306

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 63x6x1mm/2m szig réz 1187A GT77814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 63 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 6 mm

  • Névleges áram In - 1187 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77814

Gyártói cikkszám

45186306

Gyártói típuskód

CU 63x6x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

63 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

6 mm

Névleges áram In:

1187 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 63x 6x1mm/2m szig réz 1187A