Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 63x8x1mm/2m szig réz 1321A GT77815 - 45186308

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 63x8x1mm/2m szig réz 1321A GT77815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 63 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 8 mm

  • Névleges áram In - 1321 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77815

Gyártói cikkszám

45186308

Gyártói típuskód

CU 63x8x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

63 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

8 mm

Névleges áram In:

1321 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 63x 8x1mm/2m szig réz 1321A