Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 80x10x1mm/2m szig réz 1763A GT77816 - 45188010

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 80x10x1mm/2m szig réz 1763A GT77816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Névleges áram In - 1763 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77816

Gyártói cikkszám

45188010

Gyártói típuskód

CU 80x10x1

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

10 mm

Névleges áram In:

1763 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 80x10x1mm/2m szig réz 1763A