Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Flexi sín 9x6x0.8mm/2m szig réz 238A GT77803 - 45180906

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Flexi sín 9x6x0.8mm/2m szig réz 238A GT77803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 9 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 6 mm

  • Névleges áram In - 238 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77803

Gyártói cikkszám

45180906

Gyártói típuskód

CU 9x6x0,8

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

9 mm

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

6 mm

Névleges áram In:

238 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 9x 6x0,8mm/2m szig réz 238A