Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SOCOMEC - Fogy mérő 3f 5A áramv 230V AC COUNTIS E40 GT57954 - 48503008

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Fogy mérő 3f 5A áramv 230V AC COUNTIS E40 GT57954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 230-230 V

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57954

Gyártói cikkszám

48503008

Gyártói típuskód

COUNTIS E40

Névleges áram (In):

5 A

Kivitel:

mérőtranszformátor

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-230 V

Szerelési mód:

beépített

Frekvencia:

50-50 Hz

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 5A áramv 230V AC COUNTIS E40