Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol 32A DC 1000V SN014045 - 57PV0001

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol 32A DC 1000V SN014045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014045

Gyártói cikkszám

57PV0001

Gyártói típuskód

RM 32 1P DC 1000V

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

1000 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP2X

Beépítési mélység:

40 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol 32A DC 1000V