Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 100A GT10511 - 57035003 (56035003)

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 100A GT10511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10511

Gyártói cikkszám

57035003 (56035003)

Gyártói típuskód

RM 100 3P

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP2X

Beépítési mélység:

49.5 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 3pol 100A