Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Kézi kapcsoló 100A 3P terhelés átkapcsoló GT18747 - 44303010

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló  100A 3P terhelés átkapcsoló GT18747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18747

Gyártói cikkszám

44303010

Gyártói típuskód

SIRCO VM1

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 100A 3P terhelés átkapcsoló