SOCOMEC - Kézi kapcsoló 1250A ki/be hrögz 3P GT74649 - 26003121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1618 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74649
Gyártói cikkszám
26003121
Gyártói típuskód
SIRCO
Névleges tartós áram (Iu):
1250 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 1250A ki/be hrögz 3P