Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Kézi kapcsoló 125A 3P terhelés átkapcsoló GT28502 - 44303012

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló  125A 3P terhelés átkapcsoló GT28502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28502

Gyártói cikkszám

44303012

Gyártói típuskód

SIRCO VM1

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 125A 3P terhelés átkapcsoló