SOCOMEC - Kézi kapcsoló 1600A be-ki hrögz 3P hajtás nélkül GT48396 - 26003161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2327 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48396
Gyártói cikkszám
26003161
Gyártói típuskód
SIRCO
Névleges tartós áram (Iu):
1600 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 1600A be-ki hrögz 3P hajtás nélkül