Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Kézi kapcsoló 2000A telj.kapcs, hrögz 3P GT77634 - 26003200

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló 2000A telj.kapcs, hrögz 3P GT77634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2000 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2885 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77634

Gyártói cikkszám

26003200

Gyártói típuskód

SIRCO 2000A

Névleges tartós áram (Iu):

2000 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 2000A telj.kapcs, hrögz 3P