SOCOMEC - Kézi kapcsoló 20A 3P M1 terhelés kapcsoló hajt. nélk GT77626 - 22003001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77626
Gyártói cikkszám
22003001
Gyártói típuskód
SIRCO M1 20A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
egyéb
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
400-690 V
Igazoló elem típusa:
egyéb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
9 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
20 A
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
20 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
1.26 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
9 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem