SOCOMEC - Kézi kapcsoló 315A 3P B5 terhelés kapcsoló hajt. nélk GT41408 - 26003032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 315 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41408
Gyártói cikkszám
26003032
Gyártói típuskód
SIRCO 315A
Névleges tartós áram (Iu):
315 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 315A be-ki hrögz 3P hajtás nélkül