Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Kézi kapcsoló 3200A telj.kapcs, hrögz 3P GT77646 - 26003320

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló 3200A telj.kapcs, hrögz 3P GT77646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77646

Gyártói cikkszám

26003320

Gyártói típuskód

SIRCO 3200A

Névleges tartós áram (Iu):

3200 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 3200A telj.kapcs, hrögz 3P