SOCOMEC - Kézi kapcsoló 5000A telj.kapcs, hrögz 3P GT77648 - 26003500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 5000 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77648
Gyártói cikkszám
26003500
Gyártói típuskód
SIRCO 5000A
Névleges tartós áram (Iu):
5000 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 5000A telj.kapcs, hrögz 3P