MegszűntNem visszaküldhető

SOCOMEC - Kézi kapcsoló 630A BE/KI hrögz 3P ajtó kulpl kpl G50272 - 26033063

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló 630A BE/KI hrögz 3P ajtó kulpl kpl G50272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

920 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50272

Gyártói cikkszám

26033063

Gyártói típuskód

SIRCO

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 630A BE/KI hrögz 3P ajtó kulpl kpl