SOCOMEC - Kézi kapcsoló 80A BE/KI hrögz 3P ajtó kulpl kpl G52258 - 26003008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52258
Gyártói cikkszám
26003008
Gyártói típuskód
SIRCO
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 80A BE/KI hrögz 3P ajtó kulpl kpl