SOCOMEC - Kézi kapcsoló direkt hajtás B3 125-160A fekete SN000124 - 26995042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000124
Gyártói cikkszám
26995042
Gyártói típuskód
SIRCO 125-160A
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló közvetlen hajtáskar fekete