SOCOMEC - Kézi kapcsoló direkt hajtás M1-M2 16-80A kék GT29032 - 22995012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29032
Gyártói cikkszám
22995012
Gyártói típuskód
SIRCO M és SIRCOVER M
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló hajtáskar kék SOCO M1 és M2 mérethez