SOCOMEC - Kézi kapcsoló direkt hajtás M1-M2 16-80A piros GT76899 - 22995013

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló direkt hajtás M1-M2 16-80A piros GT76899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76899

Gyártói cikkszám

22995013

Gyártói típuskód

22995013 DIREKT HAJTÁS D M00R

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló hajtáskar piros SOCO M1 és M2 mérethez