SOCOMEC - Kézi kapcsoló hajtáskar (100-125A-hoz) fekete GT91643 - 14730113

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló hajtáskar (100-125A-hoz)  fekete GT91643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91643

Gyártói cikkszám

14730113

Gyártói típuskód

14730113

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló hajtáskar (100-125A-hoz) fekete