SOCOMEC - Kézi kapcsoló hajtáskar (16-80A-hoz) fekete GT74082 - 14731113

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló hajtáskar (16-80A-hoz)  fekete GT74082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74082

Gyártói cikkszám

14731113

Gyártói típuskód

14731113

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló hajtáskar (16-80A-hoz) fekete