SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás B3-B5 125-630A fekete IP55 GT20763 - 14212111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20763
Gyártói cikkszám
14212111
Gyártói típuskód
SIRCO 125-630A
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Sirco 125-630 S2 IP55 kivezetett hajtáskar fekete