SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás B3-B5 125-630A fekete IP65 GT76404 - 14232111

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás B3-B5 125-630A fekete IP65 GT76404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76404

Gyártói cikkszám

14232111

Gyártói típuskód

SIRCO 125-630A

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Sirco 125-630 S2 IP65 kivezetett hajtáskar fekete