SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás M1-M2 16-80A fekete IP55 SN001168 - 14711111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001168
Gyártói cikkszám
14711111
Gyártói típuskód
SIRCO M1 E S00N-55 D
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló közvetlen hajtás