SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás M1-M2 16-80A fekete IP65 GT41860 - 14731111

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás M1-M2 16-80A fekete IP65 GT41860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41860

Gyártói cikkszám

14731111

Gyártói típuskód

SIRCO

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló ajtókuplung 16-100A fekete IP65