SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás M3 100-12-125A fekete IP55 GT42434 - 14811111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42434
Gyártói cikkszám
14811111
Gyártói típuskód
SIRCO
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló ajtókuplung 100-125A fekete IP55