SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás M3 100-125A fekete IP65 GT84638 - 14831111

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás M3 100-125A fekete IP65 GT84638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84638

Gyártói cikkszám

14831111

Gyártói típuskód

14831111

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló hajtáskar (125A-hez) fekete