SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás M3 100-125A piros/sárga IP65 GT84639 - 14841111

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Kézi kapcsoló kivezetett hajtás M3 100-125A piros/sárga IP65 GT84639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84639

Gyártói cikkszám

14841111

Gyártói típuskód

14841111

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló hajtáskar (125A-hoz) piros